大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W フランジBT(2シュ(Sツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
14462580
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
5
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
12
寸法k1(mm)
3