大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14462695
品番
10X20P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
サイズ
M10
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5