10X25P1.25 3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ 大阪魂 14462711 10X25P1.25 3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ 大阪魂 14462711 10X25P1.25 3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ 大阪魂 14462711

3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14462711 品番 10X25P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 サイズM10 ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)18 寸法A(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7.5 寸法J(mm)10 寸法G1(mm)5.5 寸法G2(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする