大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
4カクBT(ゼンB10H4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
14462738
品番
6X16(P1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
呼び径
M6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1