大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
KSGメッキD-LOCK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14462878
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
M6
寸法e(mm)
11.5
寸法D1(mm)
14
寸法D2(mm)
14
寸法T(mm)
1.6
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
7