6X25 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462887 6X25 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462887 6X25 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462887

KSGメッキD-LOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14462887 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 呼び径M6 寸法e(mm)11.5 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)14 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)10 寸法m(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする