大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
SUS コノジBT(ロ50X50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14463000
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,118
販売価格(税別)
¥
1,925
バスケットに入れる
寸法H(mm)
80
寸法S(mm)
30
寸法P(mm)
62
ねじ径d
M10
ねじの呼び
M10