大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
アイボリースーパーボルト(Wセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14463149
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
17
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
ワッシャー厚さ(mm)
1.5