10X40 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463158 10X40 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463158 10X40 アイボリースーパーボルト(Wセット 大阪魂 14463158

アイボリースーパーボルト(Wセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14463158 品番 10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法H(mm)11 寸法d(mm)10 寸法D(mm)26 寸法B(mm)17 寸法P(mm)1.5 ねじの呼びM10 ワッシャー厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする