大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
3カ-W 8TネカクBT(Bガタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14463691
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥763
販売価格(税別)
¥
694
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
12
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
32
ねじの呼びd
M12
寸法k1(mm)
8