大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
3カ-W アイBT(シズカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14463736
品番
M8(L=15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
3
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法c(mm)
6.3
寸法g(mm)
6
寸法k(mm)
1.2
寸法r1(mm)
1
寸法da(mm)
9.2
寸法r2(mm)
4
使用荷重(kN)
垂直づり:0.785/45度づり(2個につき):0.785
ねじの呼びd
M8