大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
BKSUS フランジBT(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14464095
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法(mm)
kw:3.9
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
15.51
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
ねじの呼び
M10
寸法z(mm)
1.5
寸法dc(mm)
21
寸法k1(mm)
6