6X15A SUS Uボルト(コウカンヨウ(Nツキ 大阪魂 14464138 6X15A SUS Uボルト(コウカンヨウ(Nツキ 大阪魂 14464138 6X15A SUS Uボルト(コウカンヨウ(Nツキ 大阪魂 14464138

SUS Uボルト(コウカンヨウ(Nツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 14464138 品番 6X15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)36 呼び寸法15A 1/2用 ねじ径M6 寸法E(mm)18 寸法P(mm)29.5 寸法d(Φmm)5.23 鋼管外径(mm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする