8X25(P1.25 クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14464330 8X25(P1.25 クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14464330 8X25(P1.25 クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂 14464330

クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 14464330 品番 8X25(P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 呼び径M8 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ピッチP(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする