大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンBT(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14464515
品番
24X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,177
販売価格(税別)
¥
9,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
寸法a(mm)
48
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじの呼びd
M24