5X12 ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14464585 5X12 ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14464585 5X12 ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14464585

ノブBT(クロ(KTB-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)12 注文コード14464585 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 サイズM5 タイプKTB-1 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)5 寸法C(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする