大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スリーノブ(三角ノブ)
ノブBT(クロ(KTB-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
20
注文コード
14464601
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
サイズ
M5
タイプ
KTB-1
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
15