M8(L=15 ユニクロ アイBT(シズカ 大阪魂 14464741 M8(L=15 ユニクロ アイBT(シズカ 大阪魂 14464741 M8(L=15 ユニクロ アイBT(シズカ 大阪魂 14464741

ユニクロ アイBT(シズカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14464741 品番 M8(L=15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)33.3 寸法a(mm)32.6 寸法t(mm)5 寸法D(mm)16 寸法e(mm)3 寸法l(mm)15 寸法b(mm)20 寸法h(mm)17 寸法c(mm)6.3 寸法g(mm)6 寸法k(mm)1.2 寸法r1(mm)1 寸法da(mm)9.2 寸法r2(mm)4 使用荷重(kN)垂直づり:0.785/45度づり(2個につき):0.785 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする