大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
ユニクロ レイカンチョウBT(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14464759
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
20
ねじ径
M8
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5