6X12 3カ-B 10.9フランジBT(1シュ 大阪魂 14464811 6X12 3カ-B 10.9フランジBT(1シュ 大阪魂 14464811 6X12 3カ-B 10.9フランジBT(1シュ 大阪魂 14464811

3カ-B 10.9フランジBT(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード14464811 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2 寸法S(mm)10 寸法c(mm)1.2 寸法k(mm)5.4 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする