大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
14464899
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
14