10X25P1.25 3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ 大阪魂 14464908 10X25P1.25 3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ 大阪魂 14464908 10X25P1.25 3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ 大阪魂 14464908

3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード14464908 品番10X25P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)14 寸法C(mm)1.7 寸法K(mm)10.5 寸法dk(mm)21 ねじの呼びdM10 寸法k1(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする