8X20(S=15 3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂 14464926 8X20(S=15 3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂 14464926 8X20(S=15 3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂 14464926

3カ-W 4カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード14464926 品番8X20(S=15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法e(mm)18.4 寸法l(mm)15 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする