大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
3カ-W アジャスターM(20パイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
14464978
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
サイズ
M5
タイプ
M
寸法C(mm)
7
材質(ねじ部)
3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)
PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)
20