大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
3カ-W アジャスターM(40パイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
14464987
品番
8X31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
31
サイズ
M8
タイプ
M
寸法C(mm)
9.5
材質(ねじ部)
3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)
PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)
40