大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
SPタイシン アジャストBT SP-141
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14465538
品番
24X130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,318
販売価格(税別)
¥
72,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
130
寸法A(mm)
Φ140
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
Φ130
寸法l(mm)
26.5
寸法L2(mm)
177
呼び径D(mm)
M24×3.0
適正荷重(kg/4点)
3200
寸法A'(mm)
Φ70