6X12 SUS レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂 14465775 6X12 SUS レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂 14465775 6X12 SUS レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂 14465775

SUS レイカンWBT(OPG( D=26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード14465775 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法H(mm)13.8 寸法A(mm)12 寸法D(mm)26 寸法C(mm)8 寸法G(mm)4 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする