大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
クロメート ネカクBT(A-1 K=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
14465940
品番
6X55(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
形
A形1種
呼び
M6
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約18
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
14
寸法k1(mm)
3
ねじ部長さ(mm)
半ねじ