大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
ドブUBTプレート(ホドウキョウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14466186
品番
M6P25X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
呼び
M6×P25×70
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
25