M6 パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 14466387 M6 パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 14466387 M6 パッチンアジャスター(クロ 大阪魂 14466387

パッチンアジャスター(クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード14466387 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

パッチンアジャスター 黒
六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。
ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能
3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。
本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能
キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)

呼び径M6 寸法H(mm)21.5 寸法L1(mm)15 寸法S(mm)18 寸法D(mm)34.5 寸法B(mm)21 寸法H1(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする