大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
ユニクロ 7)フランジBT(Sツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
注文コード
14466457
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法e(mm)
11.05
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
寸法k1(mm)
3.6