大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14466491
品番
14X50(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
形
B形
呼び
M14
表面処理
ユニクロ
寸法k(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
半ねじ