大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14466500
品番
16X55(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
形
B形
呼び
M16
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約35
寸法s(mm)
16
寸法k(mm)
9
寸法dk(mm)
36
寸法k1(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
半ねじ