6X15 レイカンチョウBT(1シュ) 大阪魂 14466561 6X15 レイカンチョウBT(1シュ) 大阪魂 14466561 6X15 レイカンチョウBT(1シュ) 大阪魂 14466561

レイカンチョウBT(1シュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14466561 品番6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法H(mm)16 ねじ径M6 寸法A(mm)10.5 寸法D(mm)32 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 寸法G1(mm)4.5 寸法G2(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする