クールメッシュスーツ OM-713

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14466631 品番 90792M016B
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

風通しの良いメッシュ素材を脇下に使用したサマーモデル
左肩にペン刺し装備
左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません
脇には風通しの良いメッシュを採用
腕を上げても突っ張らないアームフリー機構
腰を曲げても突っ張らない腰伸びプリーツ機構
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています

ライトグレー サイズBL 材質TCツイル(ポリエステル65%、綿35%) メッシュ(ポリエステル100%) 股下(cm)76 ウエスト(cm)110(最大130) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)52 バスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする