※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカニックスーツショートスリーブ OM-714

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14466676 品番 90792M019B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすさとクールな通気性。夏の快適アクティブギア。
清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材
股下部に爽快エアベンチレーション機能
腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ
アームフリー機能
腰伸び・シャーリング機能
レッグフリー機能
背中アクションプリーツ機能
エアベンチレーション機能(内股)

ライトグレー サイズBL 材質バーバリー(ポリエステル65%、綿35%)メッシュ部分(ポリエステル100%) 股下(cm)76 ウエスト(cm)110(最大126) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)53 バスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする