※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1890 1X10 静電気拡散性ラバーマット SCS 14466859 1890 1X10 静電気拡散性ラバーマット SCS 14466859

静電気拡散性ラバーマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14466859 品番1890 1X10
参考基準価格(税別)¥156,080 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。

用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 トラスコ品番364-0906 材質硬質ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする