※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールドバッグ ジップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14466868
品番
3001518
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途
静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番
366-4295
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層
厚さ(mm)
0.071
縦(mm)
457
横(mm)
381
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。