※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25-101-6 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell 14467306 25-101-6 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell 14467306 25-101-6 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell 14467306

耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード14467306 品番25-101-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。
パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。
酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。
テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。
ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
25-201は、25-101のロングタイプです。

用途
機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。
研究室の作業と分析。
医薬品の処理。
トラスコ品番659-2674 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン サイズXS タイプ左右兼用 全長(cm)24 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする