使用例
Ansell
Ansellの 使いきり手袋
Ansellの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14467376
品番
93-252-8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。
金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。
非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途
部品の検査、選別、点検
自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番
684-0822
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.12
色
ブラック
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
なし