スカイ・スタンダードウォッシャー替布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14467629 品番 WB-350
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保水性が優れているガラス用清掃用のウォッシャー布です。
繰り返し洗って使用できます。

用途ガラス清掃用。 トラスコ品番457-9694 材質アクリル ホワイト 幅(cm)【モップ】35 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする