サロンモード スタイリングブラシ レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14467848 品番HC0301
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ブロースタイリングからブロードライ、ブラッシングと幅広く使っていただけるオールマイティのブラシです。 髪へのやさしさのポイントは、植毛部分の赤いゴム。弾力性に優れ髪や地肌を傷めず適度な刺激を与えます。 ブラシ部分に雑菌の繁殖を抑える抗菌剤を含有させているため、衛生的な状態が保たれます。

材質【毛】ナイロン(抗菌剤含有)【バー】PVC(抗菌剤含有)【ハンドル】ポリプロピレン サイズS サイズ(mm)191×37×66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする