Groom!ヘアクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14467866 品番HC3011
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

マユのお手入れやヘアアレンジに すべり止め付きのヘアクリップです。

材質【カバー】AS樹脂【すべり止め】エラストマー【バネ】ステンレススチール【板】アルミ サイズ(mm)158×70×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする