貝印
貝印の グルーミング用品
貝印の 爪切り
貝印の テコ型爪切り
ツメキリM(ミニーマウス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467875
品番
KK1487
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
伸びた爪のお手入れに。シャープな切れ味ステンレス刃。切った爪が飛び散りにくいストッパーケース付きのツメキリ
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂【ストッパー】ポリプロピレン【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)
20×93×20