ヘルメット FoW-1F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂 注文コード14468216 品番FoW-1F-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・バイザー・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)

用途一般作業用、高所作業用に。 材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂 イエロー 質量(g)411 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54〜62
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする