曜日別特売
KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399

KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399
KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399
KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399
KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399
KGO-TMG-01 オサメットエッグ 加賀産業 14468399

オサメットエッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14468399品番KGO-TMG-01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

卵の殻を20%使用。
従来のオサメットに比べてCO2排出量20%削減。
「飛来・落下物用」の国家検定にも合格した高い安全性。
簡単に組立可能な収縮式で素早く行動が起こせます。
A4サイズかつ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納でき、持ち運びにも便利です。

用途
素早く形成できる、収縮式のこだわり設計 防災用に。
材質【帽体】卵殻:20%、PA6/80%(リサイクル材50%、バージン材50%)ライトピンク質量(g)420規格飛来・落下物用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×205×132頭囲(cm)55~64
関連資料:商品資料(0.84MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする