※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和泉
エア・セルマットチューブ原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
14468828
品番
ZUL-300TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
シールシロ:片側約10~20
長さ(m)
巻き:50
口幅(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった