YDカムロック Cr 同鍵S1001 左

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14468871 品番77027
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

安全性の高いディンプルキー採用

付属品キーx2本 ナットx1個 材質真鍮 仕上クローム キー開錠時:抜けない 回転角度(°)90左回転 取付扉厚(mm)最大10
注意
※カムは「硝子ロックカム」(別売り)をお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする