スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の 引戸金具・折戸金具
スリーナイン島野の 引手・手掛け
貼れて引手(26個付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(26個)
注文コード
14468950
品番
71366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
引手加工がないガラスでも貼るだけ簡単、引手加工
用途
ガラス両面に貼り付けられるので、利便性が向上します。
材質
エラストマー
幅(mm)
11
厚さ(mm)
0.8
色
透明