ちょこっとmini コンクリート・セメント・木部 下地用ウレタンプライマーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14469056 品番FRPK-018-00016
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。
速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。

用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする